Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M41388 Hardmetallbor rund nese 1/2 In | AE9LGM 6KJN7

WIDIA M41388 Hardmetallbor rund nese 1/2 tommer

På lager
Vare: AE9LGM Modell: M41388Kryssref: 6KJN7
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
617NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 2 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde3 / 4 "
Maks. RPM50,000
Total lengde2.5 "
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormRundt nesetre
HandelsnummerSF-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207901500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeHandelsnummerPris
WIDIA M41394 hardmetallbor med rund nesetre 3/4 dobbeltkutt | AE3QCQ 5EP90 M413943 / 4 "1.25 "33,0003"Herdet stålSF-141 471 NOK
WIDIA M41393 Carbide Bur Rund Nese Tree 3/4 Double Cut | AE3QCR 5EP92 M413933 / 4 "1.5 "33,0003.25 "Herdet stålSF-151 695 NOK
WIDIA M41392 Hardmetallbor rund nese 3/4 In | AE9LGN 6KJN8 M413923 / 4 "1"33,0002.75 "StålSF-71 064 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M41388 Hardmetallbor rund nese 1/2 tommer
617NOK / enhet