Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M40327 Hårdmetall Bur Ball 1/8 In | AE9LDK 6KJE4

WIDIA M40327 Karbidborkule 1/8 tommer

På lager
Vare: AE9LDK Modell: M40327Kryssreferanse: 6KJE4

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
280NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 8 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde1 / 8 "
Maks. RPM90,000
Total lengde2"
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormBall
HandelsnummerSD-11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207901500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
WIDIA M40322 Hårdmetall Bur Ball 1/16 In | AE9LDJ 6KJE3 M403221 / 16 "1 / 16 "100,0001.5 "Carbide1 / 8 "SD-40157NOK
WIDIA M40328 Hårdmetall Bur Ball 3/16 In | AE9LDL 6KJE5 M403283 / 16 "1 / 8 "80,0001.5 "Carbide1 / 8 "SD-53388NOK
WIDIA M40329 Carbide Bur Ball 3/16 In | AE9LDM 6KJE6 M403293 / 16 "1 / 8 "80,0002"Stål1 / 4 "SD-1445NOK
WIDIA M40330 Hårdmetall Bur Ball 1/4 In | AE9LDN 6KJE7 M403301 / 4 "1 / 4 "70,0001.75 "Stål1 / 8 "SD-51269NOK
WIDIA M40340 Hårdmetall Bur Ball 3/4 In | AE9LDQ 6KJE9 M403403 / 4 "3 / 4 "33,0002.437 "Stål1 / 4 "SD-7849NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M40327 Karbidborkule 1/8 tommer
280NOK / enhet