Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M40340 Hårdmetall Bur Ball 3/4 In | AE9LDQ 6KJE9

WIDIA M40340 Karbidborkule 3/4 tommer

På lager
Vare: AE9LDQ Modell: M40340Kryssreferanse: 6KJE9
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
849NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.3 / 4 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde3 / 4 "
Maks. RPM33,000
Total lengde2.437 "
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormBall
HandelsnummerSD-7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8207901500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
WIDIA M40322 Hårdmetall Bur Ball 1/16 In | AE9LDJ 6KJE3 M403221 / 16 "1 / 16 "100,0001.5 "Carbide1 / 8 "SD-40157NOK
WIDIA M40327 Hårdmetall Bur Ball 1/8 In | AE9LDK 6KJE4 M403271 / 8 "1 / 8 "90,0002"Stål1 / 4 "SD-11280NOK
WIDIA M40328 Hårdmetall Bur Ball 3/16 In | AE9LDL 6KJE5 M403283 / 16 "1 / 8 "80,0001.5 "Carbide1 / 8 "SD-53388NOK
WIDIA M40329 Carbide Bur Ball 3/16 In | AE9LDM 6KJE6 M403293 / 16 "1 / 8 "80,0002"Stål1 / 4 "SD-1445NOK
WIDIA M40330 Hårdmetall Bur Ball 1/4 In | AE9LDN 6KJE7 M403301 / 4 "1 / 4 "70,0001.75 "Stål1 / 8 "SD-51269NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M40340 Karbidborkule 3/4 tommer
849NOK / enhet