Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK 312

WIDIA M170D025Z03M12RD10 indekserbar profilende endefres, 25 mm Maks. Skjærediameter, 5 mm dybde | CV2KDD 274AZ9

WIDIA 3934649 M170D025Z03M12RD10 Indekserbar profileringsendefres, 25 mm Maks. Skjærediameter, 5 mm dybde

Varenummer: CV2KDD Modell: 3934649Kryssref: 274AZ9 / M170D025Z03M12RD10
På lager

Få tak i det tirsdag, mar 25

Flat Frakt på 312 kr + TVA 312 NOK flatfrakt gjelder for bestillinger med samlet vekt under 10 kg. Bestillinger over 10 kg vil bli belastet standard fraktpriser.

4 351 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betaling

Teknisk spesifikasjon:

Ansi-kodeM170D025Z03M12RD10
Kompatibel maskinvareSett inn skrue M3.5X0.6 X 7.7 T15, Torx-driver
Tilkoblingsstørrelsem12 mm
Kjølevæske matetKjølevæske gjennom
Skjæreapplikasjon3D-profilering, planfresing, spiralfresing, lommer, ramping: blank, side-/skulderfresing: kule nese, slisse: firkantet ende
Skjæredybde5 mm
Skjærende retningHøyre hånd
EgenskaperIdeell egnet for produksjon av form og form, førsteklasses nikkelbelagte kropper
Hode Dia.25 mm
Hodeprojeksjonslengde35 mm
Sett inn holdtypeSkru
Sett inn innskrevet sirkel10 mm
Sett inn formRund
Materiale High Speed ​​Steel
Maks. Skjæring Dia.25 mm
Maks. Hastighet12800 RPM
Mfr. SerieM170
Antall kjølevæskehull2
Antall innlegg3
Total lengde57 mm
Radiell rakevinkel-3 °
Shank Dia.21 mm
Skaftlengde22 mm
Side Cutting Edge Vinkel15 °

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.69
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandES

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WIDIA M1200HF063Z05HN09 Indekserbar profilende endefres | CV2JYE 273YC6 3750372End Mill9 368 NOK
WIDIA M1200D125Z08HN09 indekserbar profilende endefres | CV2JYF 273YC0 M1200D125Z08HN09End Mill15 961 NOK
WIDIA M1200HF100Z08HN09 Indekserbar profilende endefres | CV2JYG 273YC8 3750435End Mill14 269 NOK
WIDIA M1200D080Z05HN09 indekserbar profilende endefres | CV2JYH 273YA8 M1200D080Z05HN09End Mill10 085 NOK
WIDIA M1200HF080Z06HN09 Indekserbar profilende endefres | CV2JYJ 273YC7 3750434End Mill12 241 NOK
WIDIA M1200HF125Z09HN09 indekserbar profilende endefres | CV2JYK 273YC9 3750436End Mill15 902 NOK
WIDIA M370D200Z04S075WO12L200 indekserbar profilende endefres | CV2JYL 274HH0 5698432End Mill8 964 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 3934649 M170D025Z03M12RD10 Indekserbar profileringsendefres, 25 mm Maks. Skjærediameter, 5 mm dybde
4 351 NOK / enhet