Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA GT31 Spiral Fløyte Tap M5x0.8 TiCN GT41 | AA3VUF 11W798

WIDIA GT31 Spiralfløyte Tap M5x0.8 TiCN GT41

På lager
Vare: AA3VUF Modell: GT31Kryssreferanse: 11W798
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
997NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishTiCN
Liste nummerGT41
MaterialeHøyhastighets stål-E-PM
Antall fløyter3
Total lengde2.75 "
Tonehøyde0.80mm
Grense for pitchdiameterD7
Shank Dia.6mm
StørrelseM5
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25 / 64 "
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)0.91
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)6.45
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.StørrelsePris
WIDIA GT31 spiralfløytekran M6x1 TiCN | AA3VTZ 11W792 GT3125 / 64 "GT3133 9 / 64 "1.00mmD86mmM6778NOK
WIDIA GT31 spiralfløytekran M8x1.25 TiCN | AA3VUA 11W793 GT3133 / 64 "GT3133 35 / 64 "1.25mmD98mmM8889NOK
WIDIA GT31 spiralfløytekran M10x1.5 TiCN | AA3VUB 11W794 GT3119 / 32 "GT3133 15 / 16 "1.50mmD1010mmM101 020 NOK
WIDIA GT31 spiralfløytekran M12x1.75 TiCN | AA3VUC 11W795 GT3145 / 64 "GT3144 21 / 64 "1.75mmD119mmM121 238 NOK
WIDIA GT31 spiralfløytekran M14x2 TiCN | AA3VUD 11W796 GT3125 / 32 "GT3144 21 / 64 "2.00mm6HX11mmM141 649 NOK
WIDIA GT31 Spiral Fløyte Tap M6x1 TiCN GT41 | AA3VUG 11W799 GT3125 / 64 "GT4143 9 / 64 "1.00mmD86mmM61 013 NOK
WIDIA GT31 spiralfløytekran M8x1.25 TiCN GT41 | AA3VUH 11W801 GT3133 / 64 "GT4143 35 / 64 "1.25mmD98mmM81 156 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA GT31 Spiralfløyte Tap M5x0.8 TiCN GT41
997NOK / enhet