Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA GT045001 Spiralfløytekran, M3X0.5 gjengestørrelse, 6 mm gjengelengde, 56 mm lengde, høyrehånd | CR3RGM 53MU23

WIDIA GT045001 Spiralfløytekran, M3X0.5 gjengestørrelse, 6 mm gjengelengde, 56 mm lengde, høyre hånd

På lager
Vare: CR3RGM Modell: GT045001Kryssreferanse: 53MU23

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

692NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0068
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA GT925146 Spiralfløytekran, M10X1.25 Gjengestørrelse, 13.40 mm Gjengelengde, 74.30 mm Lengde | CR3LTM 53NW82 GT925146576NOK
WIDIA GT625518 Spiralfløytekran, M10X1.25 gjengestørrelse, 13.40 mm gjengelengde, 74.30 mm lengde, 3 fløyter | CR3LTQ 53NP15 GT6255181 117 NOK
WIDIA GT905142 Spiralfløytekran, M10X1.25 Gjengestørrelse, 13.40 mm Gjengelengde, 74.60 mm Lengde | CR3LTU 53NV14 GT905142490NOK
WIDIA GT925147 Spiralfløytekran, M10X1.5 Gjengestørrelse, 13.40 mm Gjengelengde, 74.30 mm Lengde | CR3LTX 53NW84 GT925147625NOK
WIDIA GT925160 Spiralfløytekran, M10X1.5 Gjengestørrelse, 13.40 mm Gjengelengde, 74.30 mm Lengde, Ansi | CR3LTZ 53NT98 GT925160204NOK
WIDIA GT605519 Spiralfløytekran, M10X1.5 Gjengestørrelse, 13.40 mm Gjengelengde, 74.30 mm Lengde, Ansi | CR3MDR 53NP20 GT605519478NOK
WIDIA GT625520 Spiralfløytekran, M10X1.5 gjengestørrelse, 13.40 mm gjengelengde, 74.30 mm lengde, høyre hånd | CR3MDT 53NP17 GT6255201 100 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA GT045001 Spiralfløytekran, M3X0.5 gjengestørrelse, 6 mm gjengelengde, 56 mm lengde, høyre hånd
692NOK / enhet