Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 7N2200610RJ Firkantet endefres, karbid, enkelt ende, 0.60 mm fresediameter, 2 riller | CV2YXJ 48KC42

WIDIA 7N2200610RJ Firkantfres, karbid, enkel ende, 0.60 mm fresediameter, 2 riller

På lager
Vare: CV2YXJ Modell: 7N2200610RJKryssreferanse: 48KC42

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

738NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSquare End Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0063
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA 7N2200400RJ Firkantet endefres, karbid, enkelt ende, 0.40 mm fresediameter, 2 riller | CV2YXC 48KC30 7N2200400RJ741NOK
WIDIA 7N2200410RJ Firkantfres, karbid, enkel ende, 0.40 mm fresediameter, 2 riller | CV2YXD 48KC32 7N2200410RJ752NOK
WIDIA 7N2200500RJ Firkantfres, karbid, enkel ende, 0.50 mm fresediameter, 2 riller | CV2YXE 48KC34 7N2200500RJ735NOK
WIDIA 7N2200510RJ Firkantet endefres, karbid, enkelt ende, 0.50 mm fresediameter, 2 riller | CV2YXF 48KC36 7N2200510RJ755NOK
WIDIA 7N2200520RJ Firkantet endefres, karbid, enkelt ende, 0.50 mm fresediameter, 2 riller | CV2YXG 48KC38 7N2200520RJ738NOK
WIDIA 7N2200620RJ Firkantfres, karbid, enkel ende, 0.60 mm fresediameter, 2 riller | CV2YXH 48KC44 7N2200620RJ725NOK
WIDIA 7N2200721RJ Firkantfres, karbid, enkel ende, 0.70 mm fresediameter, 2 riller | CV2YXK 48KC50 7N2200721RJ787NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 7N2200610RJ Firkantfres, karbid, enkel ende, 0.60 mm fresediameter, 2 riller
738NOK / enhet