Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 7N1202002RJ Firkantet endefres, senterskjæring, 2 riller, 2 mm fresediameter, 3 mm skjærelengde | CV2ZLR 48KC26

WIDIA 7N1202002RJ Firkantet endefres, senterskjæring, 2 riller, 2 mm fresediameter, 3 mm skjærelengde

På lager
Vare: CV2ZLR Modell: 7N1202002RJKryssreferanse: 48KC26

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

811NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSquare End Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA TR4S1F25008 Firkantfres, senterskjæring, 10 riller, 1 tomme fresediameter, 2 1/4 tomme skjærelengde | CV2ZCY 48HY70 TR4S1F250084 553 NOK
WIDIA I4S0687T137R Firkantfres, senterskjæring, 11/16 tomme fresediameter, 1 3/8 tomme skjærelengde | CV2ZCZ 48HE91 I4S0687T137R2 034 NOK
WIDIA I2S0687W137R Firkantfres, senterskjæring, 11/16 tommers fresediameter, 1 3/8 tommers skjærelengde | CV2ZDC 48HA36 I2S0687W137R2 136 NOK
WIDIA I2S0687T137R Firkantet endefres, senterskjæring, 11/16 tommers fresediameter, 1 3/8 tommers skjærelengde | CV2ZDD 48HA34 I2S0687T137R2 044 NOK
WIDIA I4S0812T150R Firkantfres, senterskjæring, 13/16 tommers fresediameter, 1 1/2 tomme skjærelengde | CV2ZDE 48HF11 I4S0812T150R2 530 NOK
WIDIA I4S0296T081R Firkantfres, senterskjæring, 19/64 tommers fresediameter, 13/16 tommers skjærelengde | CV2ZDF 48HE19 I4S0296T081R430NOK
WIDIA 7N0200302RJ Firkantfres, senterskjæring, 2 riller, 0.30 mm fresediameter, 0.40 mm skjærelengde | CV2ZDJ 48KA81 7N0200302RJ693NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 7N1202002RJ Firkantet endefres, senterskjæring, 2 riller, 2 mm fresediameter, 3 mm skjærelengde
811NOK / enhet