Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 16W222 Mopp Wet 32 ​​Unce Rayon | AA7ZUQ

TOUGH GUY 16W222 Mopp Wet 32 Unse Rayon

På lager
Vare: AA7ZUQ Modell: 16W222
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
232NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCut-End våtmopp
Grunnleggende materialeRayon
FARGENaturlig
FargekodingssystemNei
TilkoblingstypeRask bytte / sideport
Tørrvekt28 til 34 oz.
SluttypeKutt
Hodebåndstørrelse1"
VaskesNei
Lengde20.5 "
MaterialePolyester / Rayon
MoppestilString
ply4
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)16
HS kode9603908050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeGrunnleggende materialeFARGEMoppestilplyBreddeTilkoblingstypeTørrvektPris
TOUGH GUY 13D097 Våtmopp Med 19 tommer 5 tommer pannebånd | AA4RXU 13D097Cellulose / polyesterblandingCelluloseHvitStrippe16.25 "-16 til 22 oz.112NOK
TOUGH GUY 13D098 Våtmopp Stor 19 tommer 5 tommer pannebånd | AA4RXV 13D098Cellulose / polyesterblandingCelluloseHvitStrippe16.25 "-22 til 28 oz.112NOK
TOUGH GUY 16W207 Våtmopp Str #16 | AA7ZTZ 16W207BomullBomullNaturligString46"Rask bytte / sideport12 oz.70NOK
TOUGH GUY 16W208 Våtmopp Str #20 | AA7ZUA 16W208BomullBomullNaturligString46"Rask bytte / sideport16 oz.102NOK
TOUGH GUY 16W209 Våtmopp Str #24 | AA7ZUB 16W209BomullBomullNaturligString46"Rask bytte / sideport20 oz.117NOK
TOUGH GUY 16W210 Våtmopp Str #32 | AA7ZUC 16W210BomullBomullNaturligString46"Rask bytte / sideport26 oz.137NOK
TOUGH GUY 16W211 Finish Mopp Str #16 Rayon | AA7ZUD 16W211Polyester / RayonRayonNaturligString46"Rask bytte / sideport12 oz.105NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 16W222 Mopp Wet 32 Unse Rayon
232NOK / enhet