Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 5510 Thread Forming Tap M5x0.8 Bright | AA6GNY 13X319

WIDIA 5510 Trådformingskran M5x0.8 Bright

På lager
Vare: AA6GNY Modell: 5510Kryssreferanse: 13X319
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
220NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTråddannende trykk
FinishBright
Liste nummer5510
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde2.375 "
Tonehøyde0.80mm
Grense for pitchdiameterD7
Shank Dia.0.194 "
StørrelseM5
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 2 "
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)0.91
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)6.45
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeListe nummerTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.StørrelseTrykk på StilPris
WIDIA 5512 Gjengeformingskran M10x1.5 Bright | AA6GNP 13X309 55123 / 4 "55122 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Bunn291NOK
WIDIA 5512 Trådformingskran M8x1.25 Bright | AA6GNQ 13X310 551211 / 16 "55122 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Bunn256NOK
WIDIA 5512 Gjengeformingskran M6x1 Bright | AA6GNR 13X311 55125 / 8 "55122.5 "1.00mmD80.255 "M6Bunn231NOK
WIDIA 17271 Trådformingskran M5x0.8 Bright | AA6GNT 13X312 172711 / 2 "55122.375 "0.80mmD70.194 "M5Bunn218NOK
WIDIA 5512 Trådformingskran M4x0.7 Bright | AA6GNU 13X313 55123 / 8 "55122.125 "0.70mmD60.168 "M4Bunn227NOK
WIDIA 5512 Trådformingskran M3x0.5 Bright | AA6GNV 13X314 55125 / 16 "55121 15 / 16 "0.50mmD50.141 "M3Bunn282NOK
WIDIA 5510 Trådformingskran M8x1.25 Bright | AA6GNW 13X317 551011 / 16 "55102 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Støpsel243NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 5510 Trådformingskran M5x0.8 Bright
220NOK / enhet