WIDIA 5400230 Spiralfløytekran M7x1 svart oksid | AA3VLD 11W620

WIDIA 5400230 Spiralfløytekran M7x1 svart oksid

Vare: AA3VLD Modell: 5400230Kryssreferanse: 11W620

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishSvart oksid
Liste nummer8354
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter3
Total lengde2 23 / 32 "
Tonehøyde1.00mm
Grense for pitchdiameterD5
Shank Dia.0.318 "
StørrelseM7
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde11 / 16 "
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)1.37
Skipets lengde (cm)9.58
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrykk på StilListe nummerAntall fløytertråd LengdeGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterPris
WIDIA 5364710 Spiral Flute Tap 3 / 4-16unf Black Oxide | AA3VED 11W462 5364710Modifisert bunnfall8304419 / 32 "UNF4.25 "16H51 540 NOK
WIDIA 5364703 Spiral Flute Tap 3 / 4-10unc Black Oxide | AA3VEE 11W463 5364703Modifisert bunnfall8304453 / 64 "UNC4.25 "10H51 547 NOK
WIDIA 5356748 Spiral Flute Tap # 4-48unf Black Oxide | AA3VEF 11W464 5356748Modifisert bunnfall8304215 / 64 "UNF1.875 "48H2370NOK
WIDIA 5356668 Spiral Flute Tap # 2-56unc Black Oxide | AA3VEG 11W465 5356668Modifisert bunnfall830427 / 16 "UNC1.75 "56H2563NOK
WIDIA 5364695 Spiral Flute Tap 5/8-18unf svart oksid | AA3VEH 11W466 5364695Modifisert bunnfall8304333 / 64 "UNF3 13 / 16 "18H51 192 NOK
WIDIA 5364687 Spiral Flute Tap 5 / 8-11unc Black Oxide | AA3VEJ 11W467 5364687Modifisert bunnfall830433 / 4 "UNC3 13 / 16 "11H51 161 NOK
WIDIA 5364677 Spiral Flute Tap 9 / 16-18unf Black Oxide | AA3VEK 11W468 5364677Modifisert bunnfall8304333 / 64 "UNF3.59318H31 097 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 5400230 Spiralfløytekran M7x1 svart oksid