Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 40210500T014 Ball End Mill, 5 mm Milling Dia, 14 mm Length Of Cut, 50 mm Overall Length | CV2BZU 48JW71

WIDIA 40210500T014 Kuleendefres, 5 mm fresediameter, 14 mm skjærelengde, 50 mm totallengde

På lager
Vare: CV2BZU Modell: 40210500T014Kryssreferanse: 48JW71

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

428NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBall End Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0158
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA I2B1000T150R Kuleendefres, 1 tommers fresediameter, 1 1/2 tomme kuttelengde, 4 tommers totallengde | CV2BMJ 48GX39 I2B1000T150R3 578 NOK
WIDIA 4AN125018 Kuleendefres, 1 tommers fresediameter, 1 1/8 tommers kuttelengde, 6 tommers totallengde | CV2BML 48HM11 4AN1250186 166 NOK
WIDIA 4AN125028 Kuleendefres, 1 tommers fresediameter, 1 1/8 tomme snittlengde, 7 tommers totallengde | CV2BMM 48HM12 4AN1250288 081 NOK
WIDIA I2B1000T300L Kuleendefres, 1 tommers fresediameter, 3 tommers skjærelengde, ikke-kjølevæske gjennom | CV2BMN 48GX40 I2B1000T300L5 617 NOK
WIDIA I2B0500T150X Kuleendefres, 1/2 tomme fresediameter, 1 1/2 tomme kappelengde, 6 tommer totallengde | CV2BMP 48GX23 I2B0500T150X1 480 NOK
WIDIA 4A0113015 Kuleendefres, 1/2 tomme fresediameter, 1 1/4 tomme snittlengde, 3 tommers totallengde | CV2BMR 48HL19 4A01130151 047 NOK
WIDIA I2B0500T100R Kuleendefres, 1/2 tomme fresediameter, 1 tomme kuttelengde, 3 tommers totallengde | CV2BMT 48GX22 I2B0500T100R773NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 40210500T014 Kuleendefres, 5 mm fresediameter, 14 mm skjærelengde, 50 mm totallengde
428NOK / enhet