Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 2502 Gjengeformingskran #6-32UNC TiN H3 | AA3VNH 11W683

WIDIA 2502 Gjengeforming Tap #6-32UNC TiN H3

På lager
Vare: AA3VNH Modell: 2502Kryssreferanse: 11W683
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
268NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTråddannende trykk
FinishTinn
Liste nummer2502
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde2"
Tonehøyde32
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.141 "
Størrelse#6
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 8 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)0.91
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)6.45
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrykk på StilListe nummerAntall fløytertråd LengdeGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterPris
WIDIA 2512 Gjengeformingskran M12x1.75 TiN | AA3VLL 11W640 2512Bunn2512415 / 16 "Grov3.375 "1.75mmD11648NOK
WIDIA 2512 Gjengeformingskran M10x1.5 TiN | AA3VLM 11W641 2512Bunn251243 / 4 "Grov2 15 / 16 "1.50mmD10376NOK
WIDIA 2512 Gjengeformingskran M8x1.25 TiN | AA3VLN 11W642 2512Bunn2512411 / 16 "Grov2 23 / 32 "1.25mmD9325NOK
WIDIA 2512 Gjengeformingskran M6x1 TiN | AA3VLP 11W643 2512Bunn251245 / 8 "Grov2.5 "1.00mmD8286NOK
WIDIA 2512 Gjengeformingskran M5x0.8 TiN | AA3VLQ 11W644 2512Bunn251241 / 2 "Grov2.375 "0.80mmD7274NOK
WIDIA 2512 Gjengeformingskran M4x0.7 TiN | AA3VLR 11W645 2512Bunn251243 / 8 "Grov2.125 "0.70mmD6284NOK
WIDIA 2512 Gjengeformingskran M3x0.5 TiN | AA3VLT 11W646 2512Bunn251245 / 16 "Grov1 15 / 16 "0.50mmD5337NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 2502 Gjengeforming Tap #6-32UNC TiN H3
268NOK / enhet