Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 18317 Trådformingskran #10-24unc Tin | AA6GLH 13X225

WIDIA 18317 Trådforming Tinn #10-24unc

På lager
Vare: AA6GLH Modell: 18317Kryssreferanse: 13X225
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
261NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTråddannende trykk
FinishTinn
Liste nummer5900T
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter4
Total lengde2.375 "
Tonehøyde24
Grense for pitchdiameterH4
Shank Dia.0.194 "
Størrelse#10
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 2 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)0.91
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)6.45
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeListe nummerTotal lengdeGjengetypeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.StørrelsePris
WIDIA 5910T Gjengekran M10x1.5 TiN | AA4CKN 12F188 5910T3 / 4 "5910T2 15 / 16 "Grov1.50mmD100.381 "M10374NOK
WIDIA 5910T Gjengekran M8x1.25 TiN | AA4CKP 12F190 5910T11 / 16 "5910T2 23 / 32 "Grov1.25mmD90.318 "M8326NOK
WIDIA 5910T Gjengekran M6x1 TiN | AA4CKR 12F192 5910T5 / 8 "5910T2.5 "Grov1.00mmD80.255 "M6289NOK
WIDIA 5912T Gjengekran M6x1 TiN | AA4CKT 12F193 5912T5 / 8 "5912T2.5 "Grov1.00mmD80.255 "M6277NOK
WIDIA 5912T Gjengekran M5x0.8 TiN | AA4CKU 12F195 5912T1 / 2 "5912T2.375 "Grov0.80mmD70.194 "M5279NOK
WIDIA 5912T Gjengeformingskran M4x0.7 TiN | AA6GKP 13X191 5912T3 / 8 "5912T2.125 "Grov0.70mmD60.168 "M4261NOK
WIDIA 5902T Gjengekran 1 / 2-13UNC TiN | AA6GKQ 13X197 5902T15 / 16 "5902T3.375 "UNC13H70.367 "1 / 2 "638NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 18317 Trådforming Tinn #10-24unc
261NOK / enhet