Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 15474 håndkran M4 x 0.7 tinn | AA6GRJ 13X380

WIDIA 15474 Håndkran M4 x 0.7 tinn

På lager
Vare: AA6GRJ Modell: 15474Kryssreferanse: 13X380
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
192NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtapp
FinishTinn
Liste nummer2353
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde2.125 "
Tonehøyde0.70mm
Grense for pitchdiameterD6
Shank Dia.0.168 "
StørrelseM4
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
WIDIA 19918 Håndtapp M12 x 1.75 gjenger, TiN, 4 fløyter | AA3VMR 11W668 199184 21 / 64 "1.75mmD110.367 "M121 21 / 32 "504NOK
WIDIA 19916 håndkran M10 x 1.5 tinn | AA3VMT 11W669 199162 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M101.25 "273NOK
WIDIA 19913 Hand Tap M8 x 1.25 Tin | AA3VMU 11W670 199132 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M81.125 "230NOK
WIDIA 19910 håndkran M6 x 1 tinn | AA3VMV 11W671 199102.5 "1.00mmD80.255 "M61"214NOK
WIDIA 19907 Håndtapp M5 x 0.8 gjenger TiN, 4 fløyter, D4 | AA3VMW 11W672 199072.375 "0.80mmD70.194 "M57 / 8 "200NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 15474 Håndkran M4 x 0.7 tinn
192NOK / enhet