Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 14797 Håndtapp M8 x 1.25 Ubelagt | AA9MZK 1E001

WIDIA 14797 Håndkran M8 x 1.25 Ubelagt

På lager
Vare: AA9MZK Modell: 14797Kryssreferanse: 1E001
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
163NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtapp
Finishubestrøket
Liste nummer5353
MaterialeHigh Vanadium High Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde2 23 / 32 "
Tonehøyde1.25mm
Grense for pitchdiameterD9
Shank Dia.0.318 "
StørrelseM8
Trykk på Stiltaper
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeListe nummerTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.StørrelseTrykk på StilPris
WIDIA 14798 Håndkran M8 x 1.25 Ubelagt | AA9MZL 1E003 147981.125 "53532 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Støpsel163NOK
WIDIA 14799 Håndtapp M8 x 1.25 Ubelagt | AA9MZM 1E005 147991.125 "53532 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Bunn167NOK
WIDIA 14813 Håndkran M10 x 1.5 Ubestrøket | AA9MZQ 1E009 148131.25 "53532 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10taper201NOK
WIDIA 14814 Håndkran M10 x 1.5 Ubelagt | AA9MZR 1E011 148141.25 "53532 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Støpsel207NOK
WIDIA 14815 Håndtapp M10 x 1.5 Ubelagt | AA9MZU 1E013 148151.25 "53532 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Bunn206NOK
WIDIA 14829 Håndtapp M12 x 1.75 Ubelagt | AA9MZX 1E017 148291 21 / 32 "53533.375 "1.75mmD110.367 "M12taper361NOK
WIDIA 14830 Håndkran M12 x 1.75 Ubelagt | AA9MZY 1E019 148301 21 / 32 "53533.375 "1.75mmD110.367 "M12Støpsel369NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 14797 Håndkran M8 x 1.25 Ubelagt
163NOK / enhet