Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 14726 Straight Flute Tap, M2X0.4 Thread Size, 11.11 mm Thread Length, 44.45 mm Length | CV3CEK 1C934

WIDIA 14726 Straight Flute Tap, M2X0.4 Gjengestørrelse, 11.11 mm Gjengelengde, 44.45 mm Lengde

På lager
Vare: CV3CEK Modell: 14726Kryssreferanse: 1C934
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
322NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA 15444 Straight Flute Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 7/8 tommer gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde, rør | CV3BYH 53MK41 15444157NOK
WIDIA 15369 Straight Flute Tap, #10-32 Gjengestørrelse, 7/8 tommer gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde | CV3BYJ 53MK60 15369105NOK
WIDIA 15357 Straight Flute Tap, #10-32 Gjengestørrelse, 7/8 tommer gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde | CV3BYK 53MK64 15357138NOK
WIDIA 18836 Straight Flute Tap, #10-32 Gjengestørrelse, 7/8 tommer gjengelengde, 6 tommers lengde, 4 fløyter | CV3BYL 1E513 18836817NOK
WIDIA 15392 Straight Flute Tap, #12-28 Gjengestørrelse, 15/16 tommer gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde | CV3BYM 53MK51 15392117NOK
WIDIA 15139 Straight Flute Tap, #2-56 Gjengestørrelse, 7/16 tommer gjengelengde, 1 3/4 tommers lengde | CV3BYN 53ML30 15139214NOK
WIDIA 15138 Straight Flute Tap, #2-56 Gjengestørrelse, 7/16 tommer gjengelengde, 1 3/4 tommers lengde, rør | CV3BYP 53ML31 15138237NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 14726 Straight Flute Tap, M2X0.4 Gjengestørrelse, 11.11 mm Gjengelengde, 44.45 mm Lengde
322NOK / enhet