Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 13324 Spiral Point Tap 7/16-20unf Ubelagt | AD6UFP 4AKK7

WIDIA 13324 Spiral Point Tap 7/16-20unf Ubelagt

På lager
Vare: AD6UFP Modell: 13324Kryssreferanse: 4AKK7

Få tak i det Mai 20, mandag
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
253NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
Finishubestrøket
Liste nummer5301
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Total lengde3.156 "
Tonehøyde20
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.323 "
Størrelse7 / 16 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.437 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
WIDIA 13208 Spiral Point Tap #2-56unc Ubelagt | AD6UEY 4AKH2 13208UNC21.75 "56H20.141 "#27 / 16 "235NOK
WIDIA 13213 Spiral Point Tap #3-48unc Ubelagt | AD6UEZ 4AKH3 13213UNC21 13 / 16 "48H20.141 "#31 / 2 "162NOK
WIDIA 13219 Spiral Point Tap #4-40unc Ubelagt | AD6UFA 4AKH4 13219UNC21.875 "40H20.141 "#49 / 16 "137NOK
WIDIA 13225 Spiral Point Tap #5-40unc Ubestrøket | AD6UFB 4AKH5 13225UNC21 15 / 16 "40H20.141 "#55 / 8 "130NOK
WIDIA 13232 Spiral Point Tap #6-32unc Ubelagt | AD6UFC 4AKH6 13232UNC22"32H30.141 "#611 / 16 "123NOK
WIDIA 13242 Spiral Point Tap #8-32unc Ubelagt | AD6UFD 4AKH7 13242UNC22.125 "32H30.168 "#83 / 4 "124NOK
WIDIA 13251 Spiral Point Tap #10-24unc Ubelagt | AD6UFE 4AKH8 13251UNC22.375 "24H30.194 "#107 / 8 "124NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 13324 Spiral Point Tap 7/16-20unf Ubelagt
253NOK / enhet