Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 13208 Spiral Point Tap #2-56unc Ubelagt | AD6UEY 4AKH2

WIDIA 13208 Spiral Point Tap #2-56unc Ubelagt

På lager
Vare: AD6UEY Modell: 13208Kryssref: 4AKH2
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
235NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
Finishubestrøket
Liste nummer5301
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter2
Total lengde1.75 "
Tonehøyde56
Grense for pitchdiameterH2
Shank Dia.0.141 "
Størrelse#2
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 16 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
WIDIA 13213 Spiral Point Tap #3-48unc Ubelagt | AD6UEZ 4AKH3 13213UNC21 13 / 16 "48H20.141 "#31 / 2 "162NOK
WIDIA 13219 Spiral Point Tap #4-40unc Ubelagt | AD6UFA 4AKH4 13219UNC21.875 "40H20.141 "#49 / 16 "137NOK
WIDIA 13225 Spiral Point Tap #5-40unc Ubestrøket | AD6UFB 4AKH5 13225UNC21 15 / 16 "40H20.141 "#55 / 8 "130NOK
WIDIA 13232 Spiral Point Tap #6-32unc Ubelagt | AD6UFC 4AKH6 13232UNC22"32H30.141 "#611 / 16 "123NOK
WIDIA 13242 Spiral Point Tap #8-32unc Ubelagt | AD6UFD 4AKH7 13242UNC22.125 "32H30.168 "#83 / 4 "124NOK
WIDIA 13251 Spiral Point Tap #10-24unc Ubelagt | AD6UFE 4AKH8 13251UNC22.375 "24H30.194 "#107 / 8 "124NOK
WIDIA 13257 Spiral Point Tap #10-32unf Ubelagt | AD6UFF 4AKH9 13257UNF22.375 "32H30.194 "#107 / 8 "122NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 13208 Spiral Point Tap #2-56unc Ubelagt
235NOK / enhet