Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 11614 Hand Tap 3/8-16unc Ubelagt | AD7VNM 4GR26

WIDIA 11614 Håndkran 3/8-16unc ubestrøket

På lager
Vare: AD7VNM Modell: 11614Kryssreferanse: 4GR26
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
150NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtapp
Finishubestrøket
Liste nummer7305
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Total lengde3"
Tonehøyde16
Grense for pitchdiameter2B
Shank Dia.0.381 "
Størrelse3 / 8 "
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrykk på StilListe nummerAntall fløytertråd LengdeGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterPris
WIDIA 15184 Håndtak #4-40unc Ubelagt | AD6TXJ 4AHL3 15184taper530539 / 16 "UNC1.875 "40H2126NOK
WIDIA 15185 Håndtak #4-40unc Ubelagt | AD6TXK 4AHL4 15185Støpsel530539 / 16 "UNC1.875 "40H2122NOK
WIDIA 15186 Håndtak #4-40unc Ubelagt | AD6TXL 4AHL5 15186Bunn530539 / 16 "UNC1.875 "40H2123NOK
WIDIA 15209 Håndtak #5-40unc Ubelagt | AD6TXN 4AHL7 15209taper530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2125NOK
WIDIA 15210 Håndkran #5-40unc Ubelagt | AD6TXP 4AHL8 15210Støpsel530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2125NOK
WIDIA 15211 Håndkran #5-40unc Ubelagt | AD6TXQ 4AHL9 15211Bunn530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2136NOK
WIDIA 15237 Håndtak #6-32unc Ubelagt | AD6TXT 4AHM1 15237taper5305311 / 16 "UNC2"32H3104NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 11614 Håndkran 3/8-16unc ubestrøket
150NOK / enhet