Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING MSPK-25-F Akselkrage med nøkkel, 2-delt, metrisk, rundkilet, klemme på, 25 mm diameter | CT9HZZ 805F09

RULAND MANUFACTURING MSPK-25-F akselkrage med nøkkel, 2-delt, metrisk, rundkilet, klemme på, 25 mm diameter

På lager
Vare: CT9HZZ Modell: MSPK-25-FKryssreferanse: 805F09

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

682NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1134
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
RULAND MANUFACTURING WCLK-16-SS dobbeltbred skaftkrage, 1-delt, tomme, rundkilet, klemme på, 1-tommers diameter | CT9HUC 805GT2 WCLK-16-SS2 880 NOK
RULAND MANUFACTURING WCLK-16-F Dobbel bred skaftkrage, 1-stykke, tomme, rundkilet, klemme på, 1-tommers diameter | CT9HUD 805GT1 WCLK-16-F995NOK
RULAND MANUFACTURING WCLK-32-SS dobbeltbred skaftkrage, 1-delt, tomme, rundkilet, klemme på, 2 tommers diameter | CT9HUE 805GU2 WCLK-32-SS10 335 NOK
RULAND MANUFACTURING WCLK-12-SS Dobbel bred akselkrage, 1-stykke, tomme, rundkilet, klemme på, 3/4 tommers diameter | CT9HUF 805GR8 WCLK-12-SS2 324 NOK
RULAND MANUFACTURING WCLK-12-F Dobbel bred akselkrage, 1-delt, tomme, rundkilet, klemme på, 3/4 tommers diameter | CT9HUG 805GR7 WCLK-12-F810NOK
RULAND MANUFACTURING WCLK-6-SS dobbeltbred skaftkrage, 1-delt, tomme, rundkilet, klemme på, 3/8 tommers diameter | CT9HUH 805GU4 WCLK-6-SS1 302 NOK
RULAND MANUFACTURING WCLK-6-F dobbeltbred skaftkrage, 1-delt, tomme, rundkilet, klemme på, 3/8 tommers boring Dia | CT9HUJ 805GU3 WCLK-6-F494NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSPK-25-F akselkrage med nøkkel, 2-delt, metrisk, rundkilet, klemme på, 25 mm diameter
682NOK / enhet