Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHITE-RODGERS 21V51U-843 Kontroll Hot Surface Ignition 15 Sec | AA8ARY 16X596

WHITE-RODGERS 21V51U-843 Kontroll Hot Surface Ignition 15 sek

På lager
Vare: AA8ARY Modell: 21V51U-843Kryssreferanse: 16X596
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
4 120 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversal tenningskontroll
Forsterker AC0.45
Kontrollvolter24
Dybde1-1 / 4 "
Elektriske tilkoblinger1/4 spadeterminaler og molexplugger
Gass TypeLP / NG
Høyde8"
Leddlengde15.5 "
Probe lengde15.5 "
typenTenning på varm overflate, 2 trinn
Spenning24
Bredde5.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode9032896025
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Elektriske klassifiseringer (24 VAC)
    • Tennoppvarmingstid (sek.) (17)
    • Forkjøringstid (15 sek.)
    • Prøv på nytt (2)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACDybdeHøydetypenBreddePris
WHITE-RODGERS 50M56U-843 Kontroll Hot Surface Ignition 24v | AA8ARW 16X594 50M56U-8430.451-1 / 4 "7"Tenning på varm overflate5.25 "3 328 NOK
WHITE-RODGERS 21M51U-843 Control Hot Surface Ignition 2 forsøk på nytt | AA8ARX 16X595 21M51U-8430.451-1 / 4 "8"Tenning på varm overflate, 2 trinn5.25 "3 810 NOK
WHITE-RODGERS 50D50-843 Universal Tenningskontroll Gnist til Pilot | AA8ATE 16X611 50D50-8430.21-1 / 2 "4.125 "Gnist til Pilot4.12 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHITE-RODGERS 21V51U-843 Kontroll Hot Surface Ignition 15 sek
4 120 NOK / enhet