Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHITE-RODGERS 50M56U-843 Kontroll Hot Surface Ignition 24v | AA8ARW 16X594

WHITE-RODGERS 50M56U-843 Kontroll Hot Surface Ignition 24v

På lager
Vare: AA8ARW Modell: 50M56U-843Kryssreferanse: 16X594
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
3 328 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversal tenningskontroll
Forsterker AC0.45
Kontrollvolter24
Dybde1-1 / 4 "
Elektriske tilkoblinger1/4 spadeterminaler og molexplugger
Gass TypeLP / NG
Høyde7"
Leddlengde15.5 "
Probe lengde15.5 "
typenTenning på varm overflate
Spenning24
Bredde5.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.95
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)24.64
HS kode9032896025
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Elektriske klassifiseringer (24 VAC)
    • Tennoppvarmingstid (sek.) (17)
    • Forkjøringstid (30 sek.)
    • Prøv på nytt (2)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACDybdeHøydetypenBreddePris
WHITE-RODGERS 21M51U-843 Control Hot Surface Ignition 2 forsøk på nytt | AA8ARX 16X595 21M51U-8430.451-1 / 4 "8"Tenning på varm overflate, 2 trinn5.25 "3 937 NOK
WHITE-RODGERS 21V51U-843 Kontroll Hot Surface Ignition 15 Sec | AA8ARY 16X596 21V51U-8430.451-1 / 4 "8"Tenning på varm overflate, 2 trinn5.25 "4 592 NOK
WHITE-RODGERS 50D50-843 Universal Tenningskontroll Gnist til Pilot | AA8ATE 16X611 50D50-8430.21-1 / 2 "4.125 "Gnist til Pilot4.12 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHITE-RODGERS 50M56U-843 Kontroll Hot Surface Ignition 24v
3 328 NOK / enhet