WHITE-RODGERS 50D50-843 Universal Tenningskontroll Gnist til Pilot | AA8ATE 16X611

WHITE-RODGERS 50D50-843 Universal tenningskontroll gnist til pilot

Vare: AA8ATE Modell: 50D50-843Kryssreferanse: 16X611

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversal tenningskontroll
Forsterker AC0.2
Kontrollvolter24
Dybde1-1 / 2 "
Elektriske tilkoblinger1/4 spadeterminaler og molexplugger
Gass TypeLP / NG
Høyde4.125 "
typenGnist til Pilot
Spenning24
Bredde4.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode9032896025
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Elektriske klassifiseringer (24 VAC)
    • Forkjøringstid (0 eller 30 sek.)
    • Prøv på nytt (0, 2 eller kontinuerlig)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACDybdeHøydetypenBreddePris
WHITE-RODGERS 50M56U-843 Kontroll Hot Surface Ignition 24v | AA8ARW 16X594 50M56U-8430.451-1 / 4 "7"Tenning på varm overflate5.25 "3 328 NOK
WHITE-RODGERS 21M51U-843 Control Hot Surface Ignition 2 forsøk på nytt | AA8ARX 16X595 21M51U-8430.451-1 / 4 "8"Tenning på varm overflate, 2 trinn5.25 "3 937 NOK
WHITE-RODGERS 21V51U-843 Kontroll Hot Surface Ignition 15 Sec | AA8ARY 16X596 21V51U-8430.451-1 / 4 "8"Tenning på varm overflate, 2 trinn5.25 "4 592 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHITE-RODGERS 50D50-843 Universal tenningskontroll gnist til pilot