Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HJULLÅSPRODUKTER CN121100 Horn Strobe 12/24VDC 5-15/64 Tommer Høydevarsel 8CD | AH8DAD 38GV37

WHEELOCK PRODUCTS CN121100 Horn Strobe 12/24VDC 5-15/64 tommers høydevarsel 8CD

På lager
Vare: AH8DAD Modell: CN121100Kryssreferanse: 38GV37
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
1 130 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorn Strobe
amps0.37
FARGEHvit
desibel68 til 96 dB @ 10 fot, 79 til 101 dB @ 10 fot
Dybde2.187 "
Høyde5 15 / 64 "
Housing MaterialPlast
Innendørs / utendørsinnendørs
MonteringWall
Drifts Temp.32 grader til 120 grader F
Spenning12/24 XNUMX VDC
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2948
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)12.07
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellampsFARGEDybdeHøydeMonteringBreddePris
HJULLÅSPRODUKTER CN121083 Horn Strobe 12/24VDC Rød 5-15/64 tommer Høyde 8CD | AH8CZK 38GV20 CN1210830.37Rød2.187 "5 15 / 64 "Wall4.5 "1 100 NOK
HJULLÅSPRODUKTER CN121085 Horn Strobe 12/24VDC Hvit 5-15/64 tommer Høyde | AH8CZM 38GV22 CN1210850.37Hvit2.187 "5 15 / 64 "Wall4.5 "1 100 NOK
HJULLÅSPRODUKTER CN121087 Horn Strobe 12/24VDC Rød 6-11/16 tommer Høyde | AH8CZP 38GV24 CN1210870.38Rød2.625 "6 11 / 16 "Tak6 11 / 16 "1 146 NOK
HJULLÅSPRODUKTER CN121089 Horn Strobe 12/24VDC Hvit 6-11/16 tommer Høyde | AH8CZR 38GV26 CN1210890.38Hvit2.625 "6 11 / 16 "Tak6 11 / 16 "1 146 NOK
HJULLÅSPRODUKTER CN121095 Horn Strobe 12/24VDC Rød/NoLTR 5-15/64 Tommer Høyde | AH8CZY 38GV32 CN1210950.37Rød, ingen LTR2.187 "5 15 / 64 "Wall4.5 "1 218 NOK
HJULLÅSPRODUKTER CN121096 Horn Strobe 12/24VDC Hvit/NoLTR 5-15/64 Tommer Høyde | AH8CZZ 38GV33 CN1210960.37Hvit, ingen LTR2.187 "5 15 / 64 "Wall4.5 "1 218 NOK
HJULLÅSPRODUKTER CN121097 Horn Strobe 12/24VDC Red Alert 8CD | AH8DAA 38GV34 CN1210970.37Rød2.187 "5 15 / 64 "Wall4.5 "1 145 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHEELOCK PRODUCTS CN121100 Horn Strobe 12/24VDC 5-15/64 tommers høydevarsel 8CD
1 130 NOK / enhet