WHEELER-REX 465010 Hydrostatisk testpumpe 5-1/2 Hk | AE8XPW 6GDV2

WHEELER-REX 465010 Hydrostatisk testpumpe 5-1/2 Hk

På lager
Vare: AE8XPW Modell: 465010Kryssreferanse: 6GDV2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

49 454 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydrostatisk testpumpe
MotormerkeHonda
Motor RPM550
Motorstørrelse88cc
Motor / motortypeBensin
MålerFyllt glyserin, 0 til 600 psi
GPM10
Høyde35 "
HP5.5
Inlet3/4 "kvinnelig GHT
Lengde28 "
SmøringPumpe 40W ikke-vaskemiddelolje, 20 oz, girveske 80 / 90W girolje, 16 oz.
MaterialeMetal
Maks. Press500 psi
Outlet3/4 "MNPT
AvlastningsventilJusterbart trykk
Akselstørrelse1"
typenTrippel membran, positiv forskyvning
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 73.48
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)96.52
HS kode8424890000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Utløpsslange (3/4" ID x 10 Ft., 3/4" MNPT begge ender)
    • Inntaksslange (3/4 "ID x 10 Ft., 3/4" GHT hann)

Produktvarianter

ProduktModellSakMotormerkeMålerLengdeSmøringMaks. PressOutlettypenPris
WHEELER-REX 29200 Hydrostatisk testpumpe 300 Psi | AE8XPP 6GDU4 29200Hydrostatisk testpumpe----300 psi1/4 "MNPT Fra 10 fot utgangsslangeHåndoperert8 768 NOK
WHEELER-REX 29201 Hydrostatisk testpumpe 1000 Psi | AE8XPQ 6GDU5 29201Hydrostatisk testpumpe-----1/4 "MNPT Fra 10 fot utgangsslangeHåndoperert3 360 NOK
WHEELER-REX 29900 Hydrostatisk testpumpe 870 PSI | AE8XPU 6GDU9 29900Hydrostatisk testpumpe-----1/4 "MNPT Fra 10 fot utgangsslangeHåndoperert7 259 NOK
WHEELER-REX 46501 Hydrostatisk testpumpe 6-1/2 Hk | AE8XPV 6GDV1 46501Hydrostatisk testpumpeB&SFyllt glyserin, 0 til 600 psi28 "Pumpe 40W ikke-vaskemiddelolje, 20 oz, girveske 80 / 90W girolje, 16 oz.500 psi3/4 "MNPTTrippel membran, positiv forskyvning5 332 NOK
WHEELER-REX 39300 Hydrostatisk testpumpe elektrisk 1/2 hk | AE8XPY 6GDV5 39300Hydrostatisk testpumpe, elektrisk-Fyllt glyserin, 0 til 600 psi14 "Chassisfett300 psi9/16 "-18 JCIF MannTvillingstempel, positiv forskyvning12 681 NOK
WHEELER-REX 35100 Testpumpe Elektrisk Twin Piston 1hk | AE8XQA 6GDV7 35100Hydrostatisk testpumpe, elektrisk-Fyllt glyserin, 0 til 2000 psi16 "Chassisfett500 psi1/2 "FNPT svivelTvillingstempel, positiv forskyvning17 882 NOK
WHEELER-REX 33100 Testpumpe Elektrisk tripleksstempel 1 Hk | AE8XQC 6GDV9 33100Hydrostatisk testpumpe, elektrisk-Fyllt glyserin, 0 til 2000 psi16 "30W hydraulisk olje som ikke er vaskemiddel1000 psi1/2 "FNPT svivelTriplex-stempel, positiv forskyvning235NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHEELER-REX 465010 Hydrostatisk testpumpe 5-1/2 Hk
49 454 NOK / enhet