WHEELER-REX Hydrostatiske testpumper


filtre
Materiale: Metal , Fase: 1 , Spenning: 115/230
StilModellSakMotormerkeMålerLengdeSmøringMaks. PressOutlettypenPris (eks. mva)
A
29200
Hydrostatisk testpumpe----300 psi1/4 "MNPT Fra 10 fot utgangsslangeHåndoperert8 768 NOK
B
29900
Hydrostatisk testpumpe-----1/4 "MNPT Fra 10 fot utgangsslangeHåndoperert7 259 NOK
C
465010
Hydrostatisk testpumpeHondaFyllt glyserin, 0 til 600 psi28 "Pumpe 40W ikke-vaskemiddelolje, 20 oz, girveske 80 / 90W girolje, 16 oz.500 psi3/4 "MNPTTrippel membran, positiv forskyvning49 454 NOK
D
29201
Hydrostatisk testpumpe-----1/4 "MNPT Fra 10 fot utgangsslangeHåndoperert3 360 NOK
E
46501
Hydrostatisk testpumpeB&SFyllt glyserin, 0 til 600 psi28 "Pumpe 40W ikke-vaskemiddelolje, 20 oz, girveske 80 / 90W girolje, 16 oz.500 psi3/4 "MNPTTrippel membran, positiv forskyvning5 332 NOK
F
39300
Hydrostatisk testpumpe, elektrisk-Fyllt glyserin, 0 til 600 psi14 "Chassisfett300 psi9/16 "-18 JCIF MannTvillingstempel, positiv forskyvning12 681 NOK
G
35100
Hydrostatisk testpumpe, elektrisk-Fyllt glyserin, 0 til 2000 psi16 "Chassisfett500 psi1/2 "FNPT svivelTvillingstempel, positiv forskyvning17 882 NOK
H
33100
Hydrostatisk testpumpe, elektrisk-Fyllt glyserin, 0 til 2000 psi16 "30W hydraulisk olje som ikke er vaskemiddel1000 psi1/2 "FNPT svivelTriplex-stempel, positiv forskyvning235NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?