WHEELER-REX 363040 brannslangetester fire uttak | AE8XQF 6GDW2

WHEELER-REX 363040 Brannslangetester fire uttak

På lager
Vare: AE8XQF Modell: 363040Kryssref.: 6GDW2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

79 222 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannslangetester
MålerFyllt glyserin, 0 til 1000 psi, rustfritt stål
GPM3
Høyde24 "
HP1
Hz60
Inlet2-1 / 2 "NST Swivel Female Quick Fill
Lengde38 "
SmøringChassisfett
MaterialeMetal
Maks. Press500 psi
Outlet(4) 2-1 / 2 "NST-mannlig forbindelse med individuelle kuleventiler
Fase1
AvlastningsventilJusterbart trykk
typenFire utsalgssteder, positiv forskyvning
Spenning115
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 50.8
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8413190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHEELER-REX 363040 Brannslangetester fire uttak
79 222 NOK / enhet