Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHEATON W651702-B Fryseboks Blå Pk 10 | AG6UDW 48H496

WHEATON W651702-B Fryseboks Blå Pk 10

På lager
Vare: AG6UDW Modell: W651702-BKryssreferanse: 48H496

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 856 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFryseboks
FARGEBlå
Holder25 Kryogene hetteglass med innvendige eller utvendige gjenger
Maks. Temp. Rekkevidde (F)80 grader C
Min. Temp. Vurdering-156 grader C
Total høyde2.09 "
Total lengde2.95 "
Samlet bredde2.95 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)10.64
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)8.41
HS kode3926909910

Produktvarianter

ProduktModellHolderTotal lengdeSamlet breddePris
WHEATON W651703-B Fryseboks Blå Pk 10 | AG6UEC 48H503 W651703-B81 Kryogene hetteglass med utvendige gjenger5.2 "5.2 "2 279 NOK
WHEATON W651704-B Fryseboks Blå Pk 10 | AG6UEJ 48H509 W651704-B100 innvendige kryogene hetteglass5.2 "5.2 "2 279 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHEATON W651702-B Fryseboks Blå Pk 10
1 856 NOK / enhet