Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHEATON 844088 Serumflaske 2000mL

På lager
Vare: AG9ZFW Modell: 844088Kryssreferanse: 23NC13

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 780 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSerumflaske
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeRav
Body MaterialType I Borosilikatglass
Kapasitet2000mL
MunnSmal
FormRund
typenSerum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9117
Skipets høyde (cm)26.82
Skipets lengde (cm)32.87
Skipets bredde (cm)27.46
OpprinnelseslandCH

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeKapasitetPris
WHEATON 844082 Serumflaske 250mL | AG9ZFU 23NC11 844082Rav250mL1 119 NOK
WHEATON 844086 Serumflaske 10000mL | AG9ZFV 23NC12 844086Rav10L2 030 NOK
WHEATON W223712 Serumflaske 20mL PK288 | AG9ZFY 23ND19 W223712Fjern20mL-
RFQ
WHEATON 223738 Serumflaske 5mL PK288 | AG9ZFZ 23ND20 223738Fjern5mL-
RFQ
WHEATON 223742 Serumflaske 20mL PK144 | AG9ZGB 23ND22 223742Fjern20mL-
RFQ
WHEATON 223743 Serumflaske 30 ml PK144 | AG9ZGC 23ND23 223743Fjern30mL-
RFQ
WHEATON 223745 Serumflaske 50mL PK144 | AG9ZGD 23ND24 223745Fjern50mL-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHEATON 844088 Serumflaske 2000mL
3 780 NOK / enhet