Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON 200-DD-SS spolekobling, rustfritt stål, 2 tommers størrelse | AB8QDE 26W674

DIXON 200-DD-SS spolekobling, rustfritt stål, 2 tommers størrelse

På lager
Vare: AB8QDE Modell: 200-DD-SSKryssreferanse: 26W674
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
2 762 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpolekobling
Body MaterialRustfritt stål
TilkoblingstypeKvinnelig kobler x kvinnelig kobler
Koblingsstørrelse2 "x 2"
KoblingstypeDD
PakningsmaterialeBuna-N
Maks. Press250 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeKoblingsstørrelseMaks. PressPris
DIXON 200-DD-AL Spolekobling, aluminium, 2 tommers størrelse | AB8QCZ 26W669 200-DD-ALAluminumCoupler2 "x 2"250 psi1 047 NOK
DIXON 400-DD-AL Spolekobling, 4 tommers størrelse, 356T6 aluminium | AB8QDD 26W673 400-DD-ALAluminumKvinnelig kobler x kvinnelig kobler4 "x 4"100 psi1 817 NOK
DIXON 400-DD-SS spolekobling, 4 tommers størrelse, 316 rustfritt stål, sveiset fabrikasjon | BX6QAZ 400-DD-SS----9 667 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON 200-DD-SS spolekobling, rustfritt stål, 2 tommers størrelse
2 762 NOK / enhet