Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON 400-DD-AL Spolekobling, 4 tommers størrelse, 356T6 aluminium | AB8QDD 26W673

DIXON 400-DD-AL spolekobling, 4 tommers størrelse, 356T6 aluminium

På lager
Vare: AB8QDD Modell: 400-DD-ALKryssreferanse: 26W673
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
1 991 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpolekobling
Body MaterialAluminum
TilkoblingstypeKvinnelig kobler x kvinnelig kobler
Koblingsstørrelse4 "x 4"
KoblingstypeDD
PakningsmaterialeBuna-N
Maks. Press100 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)16
HS kode7609000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeKoblingsstørrelseMaks. PressPris
DIXON 200-DD-AL Spolekobling, aluminium, 2 tommers størrelse | AB8QCZ 26W669 200-DD-ALAluminumCoupler2 "x 2"250 psi1 129 NOK
DIXON 200-DD-SS spolekobling, rustfritt stål, 2 tommers størrelse | AB8QDE 26W674 200-DD-SSRustfritt stålKvinnelig kobler x kvinnelig kobler2 "x 2"250 psi3 061 NOK
DIXON 400-DD-SS spolekobling, 4 tommers størrelse, 316 rustfritt stål, sveiset fabrikasjon | BX6QAZ 400-DD-SS----2 781 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON 400-DD-AL spolekobling, 4 tommers størrelse, 356T6 aluminium
1 991 NOK / enhet