Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST 696265G Tappbolt, vanlig, 3/8-24 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme lengde, 100pk | AB6EQV 21C444

EARNEST 696265G Tap Bolt, vanlig, 3/8-24 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AB6EQV Modell: 696265GKryssreferanse: 21C444

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 583 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Klasse2B
Sammenlignbart medEiendomsklasse 10.9
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCBolt med sekskanthode
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet1.5 "
MaterialeAlloy Steel
Bevisbelastning120,000
Rockwell HardnessC33 til C39
Størrelse3/8-24 x 1-1/2"
System for målinginch
Strekkfasthet150,000
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.475
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 696265G Tap Bolt, vanlig, 3/8-24 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme lengde, 100pk
2 583 NOK /pakke