WHEATON 211635 Droppflaske 60mL Naturlig Rund PK144 | AG9ZEG 23MU90

WHEATON 211635 Droppflaske 60mL Naturlig rund PK144

På lager
Vare: AG9ZEG Modell: 211635Kryssreferanse: 23MU90

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 424 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDropperflaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeHvit
Body MaterialLDPE
Kapasitet60mL
ClosureJa
LukkingsfargeHvit Klar
Lukkematerialepolypropylen
Lukk Typedropper
Skruelukkingsstørrelse20-410 mm
FormRund
typendropper

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2725
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeGrunnleggende materialeKroppsfargeBody MaterialKapasitetClosureLukkematerialeSkruelukkingsstørrelsePris
WHEATON 211602 Droppflaske 6mL Naturlig Rund PK144 | AG9ZDP 23MU70 2116025.5 "PlastHvitLDPE6mL-polypropylen13-425 mm-
RFQ
WHEATON 211603 Droppflaske 7mL Naturlig Rund PK144 | AG9ZDQ 23MU71 2116035"PlastHvitLDPE7mL-polypropylen15-415 mm4 547 NOK
WHEATON 211604 Droppflaske 15mL Naturlig Rund PK144 | AG9ZDR 23MU72 21160418 "PlastHvitLDPE15mL-polypropylen15-415 mm4 794 NOK
WHEATON 211605 Droppflaske 30mL Naturlig Rund PK144 | AG9ZDT 23MU73 21160518 "PlastHvitLDPE30mL-polypropylen20-410 mm5 301 NOK
WHEATON 211606 Droppflaske 60mL Naturlig Rund PK144 | AG9ZDU 23MU74 211606-PlastHvitLDPE60mL-polypropylen20-410 mm5 653 NOK
WHEATON 211620 Droppflaske 3mL Hvit Rund PK144 | AG9ZDV 23MU77 211620-PlastHvitLDPE3mLJapolypropylen8-425 mm4 702 NOK
WHEATON 211621 Droppflaske 6mL Hvit Rund PK144 | AG9ZDW 23MU78 211621-PlastHvitLDPE6mLJapolypropylen13-425 mm5 192 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHEATON 211635 Droppflaske 60mL Naturlig rund PK144
6 424 NOK / enhet