Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHEATON 209545 Flaske Lekkasjesikker 30 Ml Pk72 | AF4VHB 9LEC7

WHEATON 209545 Flaske Lekkasjesikker 30 Ml Pk72

På lager
Vare: AF4VHB Modell: 209545Kryssreferanse: 9LEC7

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
3 140 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeNaturlig
Body MaterialPlast
Kapasitet30mL
LukkingsfargeNaturlig
Lukkematerialepolypropylen
Diameter33mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde69mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse28-410 mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0575
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3923300010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeKapasitetLukkingsfargeDiameterHøydeMunnSkruelukkingsstørrelsePris
WHEATON 209629 Flaske Lekkasjebestandig 500 Ml - Pakke med 48 | AF3RZF 8CNV8 209629Rav500mLRav72mm164mmWide53-410 mm6 174 NOK
WHEATON 209547 Flaske med bred munn - pakke med 72 | AF3TTR 8CWA6 209547Naturlig125mLNaturlig51mm98mmWide38-410 mm3 282 NOK
WHEATON 209549 Flaske Lekkasjeresistent 500 ml - Pakke med 48 | AF3TTT 8CWA7 209549Naturlig500mLNaturlig72mm164mmWide53-410 mm4 802 NOK
WHEATON 209627 Flaske Lekkasjeresistent 125 Ml Pk72 | AF3TTU 8CWA8 209627Rav125mLRav51mm98mmWide38-410 mm4 800 NOK
WHEATON 209048 Flaske Lekkasjebestandig 250 Ml Pk72 | AF3TVF 8CWT5 209048Naturlig250mLNaturlig61mm129mmSmal24-410 mm3 618 NOK
WHEATON 209050 Flaske lekkasjeresistent 1000 ml - Pakke med 24 | AF3TVG 8CWT6 209050Naturlig1,000mLNaturlig91mm210mmSmal38-430 mm3 275 NOK
WHEATON 209628 Flaske Lekkasjebestandig 250 Ml Pk72 | AF4CYX 8RJ97 209628Rav250mLRav61mm125mmWide43-410 mm7 015 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHEATON 209545 Flaske Lekkasjesikker 30 Ml Pk72
3 140 NOK / enhet