Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD U34360.012.0037 Rivet Washer, Zinc Round, 1/8 X 3/8 Size, 500Pk | AE4XAM 5NNT6

WESTWARD U34360.012.0037 Nagleskive, sink rund, 1/8 X 3/8 størrelse, 500pk

På lager
Vare: AE4XAM Modell: U34360.012.0037Kryssref: 5NNT6
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
146NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNagleskive
Finishsink
Inne i Dia.1 / 8 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.3 / 8 "
FormRund
Tykkelse0.056 "
Tykkelse Toleranse0.052 til 0.060 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3686
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD U34360.012.0037 Nagleskive, sink rund, 1/8 X 3/8 størrelse, 500pk
146NOK /pakke