Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD TT24605G Gassventilsete | CU9ZJG 45R296

WESTWARD TT24605G Gassventilsete

På lager
Vare: CU9ZJG Modell: TT24605GKryssref.: 45R296

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGassventilsete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
WESTWARD TT137907G Justeringsmutter | CU9YFM 45P562 TT137907GJustermutter158NOK
WESTWARD TT137910G Kulesete | CU9YGV 45P559 TT137910GSeat18NOK
WESTWARD TTRL13041G Bladholder | CU9YHC 45N516 TTRL13041GKnivholder19NOK
WESTWARD TTM400025G Bolt, håndtak | CU9YHH 45N688 TTM400025GBolt427NOK
WESTWARD TT130321G Chuck, 3/8 tommer | CU9YJC 45P718 TT130321GChuck135NOK
WESTWARD TT126306G Sikring | CU9YJD 45P868 TT126306GDel123NOK
WESTWARD TT14526G Hylseholder | CU9YJV 45P448 TT14526GHolder15NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD TT24605G Gassventilsete
2NOK / enhet