WESTWARD TT23223G Sylinder | CU9ZHV 45N641

WESTWARD TT23223G Sylinder

På lager
Vare: CU9ZHV Modell: TT23223GKryssref: 45N641

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

237NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylinder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WESTWARD 45FG39 fettpistolsylinder, 14 oz, bruk med fettpistoler | CU9XVT 45FG39412NOK
WESTWARD TT6338IP20G Sylinder | CU9YKQ 45P423 TT6338IP20G25NOK
WESTWARD TTRL80422G Sylinder | CU9YKR 45P907 TTRL80422G109NOK
WESTWARD TTRL80521G Sylinder | CU9YKT 45P874 TTRL80521G9NOK
WESTWARD TT238L16G Sylinder | CU9YKU 45N554 TT238L16G8NOK
WESTWARD TTRL30322G Sylinder | CU9YKV 45N489 TTRL30322G125NOK
WESTWARD TTM400019G Sylinder | CU9YKW 45N692 TTM400019G3 921 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD TT23223G Sylinder
237NOK / enhet