Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD TS315 Torq Set Insert Bit No 3 1 inch 5 Pk | AD3PZN 40L589

WESTWARD TS315 Torq Set Insert Bit No 3 1 Inch 5 Pk

På lager
Vare: AD3PZN Modell: TS315Kryssreferanse: 40L589
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
170NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
Bitlengde1"
BitstilTorq-sett
Lengde1"
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
Punktstørrelse3"
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207903085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPunktstørrelsepk. Antall.Pris
WESTWARD TS115 Torq Set Sett bit 1 1 tommer 5 stk | AD3PZL 40L587 TS1151"5170NOK
WESTWARD TS515 Torq sett innsatsbit nr. 5 1 tommer 5 stk AD3PZQ 40L591 TS5155"5170NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD TS315 Torq Set Insert Bit No 3 1 Inch 5 Pk
170NOK /pakke