Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD T2725 Torx Power Bit No 27 2 Tommer 5 Pk | AD3QCR 40L663

WESTWARD T2725 Torx Power Bit No 27 2 Tommer 5 Pk

På lager
Vare: AD3QCR Modell: T2725Kryssreferanse: 40L663
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
151NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
Bitlengde2"
BitstilTorx (R)
Lengde2"
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
Punktstørrelse27 "
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207903085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeBladbreddeLengdeTotal lengdePunktstørrelsepk. Antall.Pris
WESTWARD T1525 Torx Power Bit No 15 2 Tommer 5 Pk | AD3QCP 40L661 T15252"15 "2"1"15 "5151NOK
WESTWARD T2025 Torx Power Bit No 20 2 Tommer 5 Pk | AD3QCQ 40L662 T20252"20 "2"1"20 "5151NOK
WESTWARD T4025 Torx Power Bit No 40 2 Tommer 5 Pk | AD3QCT 40L664 T40252"-2"2"40 "5151NOK
WESTWARD T1025 Torx Power Bit 5 Pk | AD4CFK 41D614 T10252"10 "2"1"10 "5151NOK
WESTWARD T1065 Torx Power Bit 5 Pk | AD4CFL 41D615 T10656"10 "6"1"10 "5340NOK
WESTWARD T2525 Torx Power Bit T25 2 Tommer 5 Pk | AD4CFR 41D620 T25252"-2"1"25 "5151NOK
WESTWARD T3025 Torx Power Bit T30 2 Tommer 5 Pk | AD4CFV 41D623 T30252"-2"1"30 "5151NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD T2725 Torx Power Bit No 27 2 Tommer 5 Pk
151NOK /pakke