Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 6NTA5 Jobber Drill Sett 1/16-1/2 Inch 29 Stk | AE9YLY

WESTWARD 6NTA5 Jobber Drill Sett 1/16-1/2 Tommer 29 Stk

På lager
Vare: AE9YLY Modell: 6NTA5

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
546NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber Drill Blank sett
Skjærende retningHøyre hånd
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishBright
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker29
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeKonvensjonelt punkt
Shank Dia.1/16", 3/64", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"
Størrelser inkludert1/16", 3/64", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8209000030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDimensjonstypeFinishSakAntall stykkerPekevinkelStørrelser inkludertPris
WESTWARD 4UM94 Jobber Drill Sett 26 Deles Letter Høyhastighets stål 118 grader | AD9TMV 4UM94BrevSvart oksidJobber boresett26118 DegreesA til Å1 627 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 6NTA5 Jobber Drill Sett 1/16-1/2 Tommer 29 Stk
546NOK / enhet