Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4UM94 Jobber Drill Sett 26 Deles Letter Høyhastighets stål 118 grader | AD9TMV

WESTWARD 4UM94 Jobber Drill Sett 26 Deles Letter Høyhastighetsstål 118 grader

På lager
Vare: AD9TMV Modell: 4UM94

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 627 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber boresett
Skjærende retningHøyre hånd
DimensjonstypeBrev
FinishSvart oksid
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker26
Pekevinkel118 Degrees
PunkttypeKonvensjonelt punkt
Størrelser inkludertA til Å

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDimensjonstypeFinishSakAntall stykkerPekevinkelStørrelser inkludertPris
WESTWARD 6NTA5 Jobber Drill Sett 1/16-1/2 Inch 29 Stk | AE9YLY 6NTA5Brøkdel tommerBrightJobber Drill Blank sett29135 Degrees1/16", 3/64", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"546NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4UM94 Jobber Drill Sett 26 Deles Letter Høyhastighetsstål 118 grader
1 627 NOK / enhet