Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 6EXL9 Bore-/tappekran/forsenkingsbit 10-24 x 2-1/4 L | AE8PMK

WESTWARD 6EXL9 Bor/kran/forsenk bit 10-24 x 2-1/4 L

På lager
Vare: AE8PMK Modell: 6EXL9
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
110NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill / Tap / Countertersink
Skjærende retningHøyre hånd
FinishBright
MaterialeM2 stål
Antall stykker1
Total lengde2.25 "
Skaft Type1/4 "Quick Change Hex
Størrelse10-24
Trykk på størrelser10-24
Trykk på StilNC
typenHøyre hånd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8207903085
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Borstørrelser (# 25)
    • Drill Style (HSS)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelseTrykk på størrelserTrykk på StilPris
WESTWARD 6EXL4 Bore- / tappekran / senkebit 5 / 16-18 x 3-1 / 4l | AE8PME 6EXL43.25 "5 / 16-185 / 16-18NC133NOK
WESTWARD 6EXL5 Bor / tapp / forsenkbits Bit 1 / 4-20 x 2-1 / 4 L | AE8PMF 6EXL52.25 "1 / 4-201/4 "-20NC114NOK
WESTWARD 6EXL6 Bor / tapp / forsenkbits Bit 3 / 8-16 x 3-1 / 4 L | AE8PMG 6EXL63.25 "3 / 8-163/8 "-16NC144NOK
WESTWARD 6EXL7 Bor / tapp / forsenkbits Bit 6-32 x 3 tommers lengde | AE8PMH 6EXL73"6-326-32NC114NOK
WESTWARD 6EXL8 Bor / tapp / forsenkbits 8-32 x 2 tommers lengde | AE8PMJ 6EXL83"8-328-32NC114NOK
WESTWARD 6EXN0 Bor / tapp / forsenkbits Bit 10-32 x 2-1 / 4 L | AE8PML 6EXN02.25 "10-3210-32NF110NOK
WESTWARD 6EXN1 Bor / tapp / forsenk bit 12-24 x 2-1 / 4 L | AE8PMM 6EXN12.25 "12-2412-24NC114NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 6EXL9 Bor/kran/forsenk bit 10-24 x 2-1/4 L
110NOK / enhet