Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 217175G Carriage Bolt 5/8-11 X 3L, 10PK | AB6EBR 21A961

APPROVED VENDOR 217175G Vognbolt 5/8-11 X 3L, 10PK

På lager
Vare: AB6EBR Modell: 217175GKryssreferanse: 21A961
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
417NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse41 / 64 "
FinishPlain
Klasse5
Hode Dia.1.344 "
Hodehøyde0.344 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3"
MaterialeMedium karbonstål
Firkantet høyde0.344 "
Firkantet bredde0.642 "
Strekkfasthet120,000 psi
Trådstørrelse5 / 8-11
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.29
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode7318152055
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 217175G Vognbolt 5/8-11 X 3L, 10PK
417NOK /pakke