Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5TWP7 Spiral Point Tap Plug Cobalt Sh47 1/2-13 | AE6LZN

WESTWARD 5TWP7 Spiral Point Tap Plug Cobalt Sh47 1/2-13

På lager
Vare: AE6LZN Modell: 5TWP7
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
144NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishDampoksid
MaterialeHøyhastighets stål kobolt
Antall fløyter3
Total lengde3.375 "
Tonehøyde13
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.367 "
Størrelse1 / 2 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 21 / 32 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207403000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdeGjengetypePris
WESTWARD 5TWN9 Spiral Point Tap Plug Cobalt Sh47 10-24 | AE6LZE 5TWN92.375 "240.194 "#107 / 8 "UNC56NOK
WESTWARD 5TWP1 Spiral Point Tap Plug Cobalt Sh47 1/4-20 | AE6LZG 5TWP12.5 "200.255 "1 / 4 "1"UNC147NOK
WESTWARD 5TWP6 Spiral Point Tap Plug Cobalt Sh47 3/8-24 | AE6LZM 5TWP62 15 / 16 "240.381 "3 / 8 "1.25 "UNF535NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5TWP7 Spiral Point Tap Plug Cobalt Sh47 1/2-13
144NOK / enhet