Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5TWF9 Spiral Point Tap #6-32 2 Flute Ticn H3 | AE6LWP

WESTWARD 5TWF9 Spiral Point Tap #6-32 2 Flute Ticn H3

På lager
Vare: AE6LWP Modell: 5TWF9
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
220NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishTiCN
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter2
Total lengde2"
Tonehøyde32
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.141 "
Størrelse#6
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde11 / 16 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207403000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdeGjengetypePris
WESTWARD 5TWG1 Spiral Point Tap #10-24 2 Flute Ticn H3 | AE6LWR 5TWG122.375 "240.194 "#107 / 8 "UNC243NOK
WESTWARD 5TWG2 Spiral Point Tap #10-32 2 Flute Ticn H3 | AE6LWT 5TWG222.375 "320.194 "#107 / 8 "UNF237NOK
WESTWARD 5TWG5 Spiral Point Tap 1/4-28 2 Flute Ticn H3 | AE6LWW 5TWG522.5 "280.255 "1 / 4 "1"UNF80NOK
WESTWARD 5TWG9 Spiral Point Tap 1/2-13 3 Flute Ticn H3 | AE6LXA 5TWG933.375 "130.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "UNC478NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5TWF9 Spiral Point Tap #6-32 2 Flute Ticn H3
220NOK / enhet