Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5TWG5 Spiral Point Tap 1/4-28 2 Flute Ticn H3 | AE6LWW

WESTWARD 5TWG5 Spiral Point Tap 1/4-28 2 Flute Ticn H3

På lager
Vare: AE6LWW Modell: 5TWG5

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
80NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishTiCN
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter2
Total lengde2.5 "
Tonehøyde28
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.255 "
Størrelse1 / 4 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8207403000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdeGjengetypePris
WESTWARD 5TWF9 Spiral Point Tap #6-32 2 Flute Ticn H3 | AE6LWP 5TWF922"320.141 "#611 / 16 "UNC220NOK
WESTWARD 5TWG1 Spiral Point Tap #10-24 2 Flute Ticn H3 | AE6LWR 5TWG122.375 "240.194 "#107 / 8 "UNC243NOK
WESTWARD 5TWG2 Spiral Point Tap #10-32 2 Flute Ticn H3 | AE6LWT 5TWG222.375 "320.194 "#107 / 8 "UNF237NOK
WESTWARD 5TWG9 Spiral Point Tap 1/2-13 3 Flute Ticn H3 | AE6LXA 5TWG933.375 "130.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "UNC478NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5TWG5 Spiral Point Tap 1/4-28 2 Flute Ticn H3
80NOK / enhet