Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5TWD9 Tap 1/2-13 3 Fløyte | AE6LVT

WESTWARD 5TWD9 Tap 1/2-13 3 Fløyte

På lager
Vare: AE6LVT Modell: 5TWD9
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
204NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
Finishubestrøket
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Total lengde3.375 "
Tonehøyde13
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.367 "
Størrelse1 / 2 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 21 / 32 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8207403000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
WESTWARD 5TWC5 Trykk 4-40 2 fløyte | AE6LVC 5TWC5UNC21.875 "40H20.141 "#49 / 16 "110NOK
WESTWARD 5TWC7 Trykk 6-32 2 Fløyte | AE6LVE 5TWC7UNC22"32H30.141 "#611 / 16 "96NOK
WESTWARD 5TWC8 Spiral Point Tap Plug 8-32 2 Fløyte | AE6LVF 5TWC8UNC22.125 "32H30.168 "#83 / 4 "96NOK
WESTWARD 5TWC9 Trykk 10-24 2 Fløyte | AE6LVG 5TWC9UNC22.375 "24H30.194 "#107 / 8 "97NOK
WESTWARD 5TWD0 Tap 10-32 2 Fløyte | AE6LVH 5TWD0UNF22.375 "32H30.194 "#107 / 8 "97NOK
WESTWARD 5TWD1 Tap 1 / 4-20 2 Fløyte | AE6LVJ 5TWD1UNC22.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"93NOK
WESTWARD 5TWD2 Tap 1/4-28 2 Fløyte | AE6LVK 5TWD2UNF22.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"96NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5TWD9 Tap 1/2-13 3 Fløyte
204NOK / enhet