Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5TVN9 Sølv/deming drill 11/16 koboltstål 118 grader | AE6LQJ

WESTWARD 5TVN9 Sølv/deming bor 11/16 koboltstål 118 grader

På lager
Vare: AE6LQJ Modell: 5TVN9
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
1 032 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusert skaftbor
Desimal ekvivalent0.6875
DimensjonstypeBrøk (tommer)
Drill Point118 Degrees
FinishRav
Fløytelengde3.125 "
KlasseGenerelt formål
Liste nummerIkke oppført
MaterialeKoboltstål
Total lengde6"
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.1 / 2 "
Skaft TypeRund
Størrelse11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1746
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentStørrelsePris
WESTWARD 5TVL8 Sølv/deming bor 33/64 koboltstål 118 grader | AE6LPX 5TVL80.515633 / 64 "586NOK
WESTWARD 5TVL9 Sølv/deming drill 17/32 koboltstål 118 grader | AE6LPY 5TVL90.531217 / 32 "650NOK
WESTWARD 5TVN0 Sølv/deming bor 35/64 koboltstål 118 grader | AE6LPZ 5TVN00.546935 / 64 "645NOK
WESTWARD 5TVN1 Sølv/deming drill 9/16 koboltstål 118 grader | AE6LQA 5TVN10.56259 / 16 "794NOK
WESTWARD 5TVN2 Sølv/deming drill 37/64 koboltstål 118 grader | AE6LQB 5TVN20.578137 / 64 "779NOK
WESTWARD 5TVN3 Sølv/deming bor 19/32 koboltstål 118 grader | AE6LQC 5TVN30.593819 / 32 "712NOK
WESTWARD 5TVN4 Sølv/deming bor 39/64 koboltstål 118 grader | AE6LQD 5TVN40.609439 / 64 "582NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5TVN9 Sølv/deming bor 11/16 koboltstål 118 grader
1 032 NOK / enhet