WESTWARD 5TCU7 giroljepakke Luftforhold 5 1 16 Gal | AE6JNK

WESTWARD 5TCU7 giroljepakke Luftdriftsforhold 5 1 16 Gal

På lager
Vare: AE6JNK Modell: 5TCU7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 083 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGiroljepakke
Luftinntak1/4 FNPT
Luftmotorstørrelse2.5 inn.
Forbruk @ 100 PSICFM 6.5
Containerstørrelse16 gal.
Væskeutløpstråd (in.)3/4 MNPT
Maks. Luftinntak (PSI)115
Min. Luftinntakstrykk70
Utløpstrykk Maks. (PSI)580
Pumpeforhold5:1
typenLuftdrevet
Arbeidsflyt Maks. (GPM)6.6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)59.69
Skipets lengde (cm)129.54
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8413500090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Pumpe for flere uttak (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellPris
WESTWARD 5TCU6 giroljepakke Luftforhold 3 1 16 Gal | AE6JNJ 5TCU612 148 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5TCU7 giroljepakke Luftdriftsforhold 5 1 16 Gal
14 083 NOK / enhet